Dakbeschermfolie STAMISOL PACK 500
Beschot- en dakbeschermfolie, STAMISOL PACK
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuust en duurzaam
Bestand tegen UV-straling, slagregen en de extreme weersomstandigheden in het hooggebergte
Compressiebestendig en begaanbaar
Zorgt voor een hoge mate van veiligheid tijdens de installatie
Las- en kleefbaar
Lasbaar bij alle buitentemperaturen en tevens kleefbaar bij temperaturen hoger dan 5°C
100% recyclebaar
Dankzij het Texyloop®-recyclingproces
Tevens geschikt voor voormontage
Vanuit fabriek voor een snelle dakafdichting
Stamisol dakbeschermfolies en gevelmembranen mogen uitsluitend worden gecombineerd met accessoires uit het Stamisol-systeem!
De mechanische eigenschappen die worden vermeld in de productinformatie betreffen gemiddelde waarden met een tolerantie van ±10%.
* Bestand tegen temperaturen zoals vermeld in de systeemgarantie!
ETA-16/0986
Datasheets(X)
- Voor het vastkleven op houten, metalen of gipsen onderbouwconstructies
- Geschikt voor gebruik in hooggebergte
- Voor alle dakbedekkingen (met uitzondering van niet-geventileerde leidaken)
- Geschikt voor alle ondergronden
- Geschikt voor installatie direct op isolatiematerialen/geschikt voor alle dakconstructies
Uitvoering | Zonder zelfklevende strips |
Basisgewicht per m2 | 520 g |
Rollengte | 25 m |
Rolbreedte | 2.6 m |
Oppervlakte | 65 m² |
Aantal rollen per pallet | 25 st |
Materiaal | Polyester/polyvinylchloride |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 100 °C |
Dikte | 0.5 mm |
Buitenexpositie | 24 maanden |
Brandklasse/voorwaarden | E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1 |
vochtweerstand (Sd) / voorwaarden | 0,95 m / conform EN 1931 |
Waterdichtheid | W1 |
Scheurweerstand (in lengte) | 500 N |
Scheurweerstand (dwars) | 800 N |
Treksterkte lengterichting bij 50 mm | 2500 N |
Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm | 1500 N |
Rekbaarheid/voorwaarden | 32 % / conform DIN EN 12311-1 |
Max. koude buigtemperatuur/voorwaarden | -40 °C / conform EN 1109 |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 60 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!