Dak- en wandfolie WÜTOP® Trio
Dak- en wandfolie, WÜTOP Trio 150
DAK-WANDFOLIE-TRIO-L50M-B1,5M-75M2
Art.-nr. 0681001001
EAN 4024835914918
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Veelzijdigheid
Verkrijgbaar in drie uitvoeringen (zonder kleefstrook, met kleefstrook en met twee kleefstroken).
Technologie
3-laagse dakbeschermfolie op polypropyleenbasis met monolithische functionele folie.
Veiligheid
PP-afdekvlies verkleint de kans op uitglijden en beschermt de membraan aan de binnenzijde dankzij de 3-laagse structuur.
Bespaart tijd en geld
Eenvoudige en snelle verwerking dankzij geïntegreerde kleefstroken (SK en 2SK).
DIN EN 13859-1
Voldoet aan de eisen van het productgegevensblad van de ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond) voor klasse UDB-A/USB-A.
Datasheets(X)
Basisgewicht per m2 | 145 g |
Rollengte | 50 m |
Rolbreedte | 1,5 m |
Oppervlakte | 75 m² |
Gewicht rol | 11,5 kg |
Aantal rollen per pallet | 20 st |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 80 °C |
Brandklasse/voorwaarden | E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1 |
vochtweerstand (Sd) / voorwaarden | 0,1 m / conform EN 1931 |
Waterdichtheid | W1 |
Scheurweerstand (in lengte) | 208 N |
Scheurweerstand (dwars) | 228 N |
Treksterkte lengterichting bij 50 mm | 270 N |
Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm | 220 N |
Geschikt als onderlaag voor leisteen | 4 weken |
Buitenexpositie | 4 weken |
UV-bestendig | Max. 6 maanden |
Brandklasse | E - Normaal ontvlambaar |
waterdichtheid van de naden | Goedgekeurd |
Uitvoering | Zonder zelfklevende strips |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!