Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

DIN 910 acier zingué, pass. film épais pouce

DIN 910 acier zingué, pass. film épais pouce
VIS-DIN910-CLE19-(ZSM)-G1/2AX10

Art. N° 5159902015

EAN 4059608604093

Prix affichés aux clients après connexion
DIN 910 acier zingué, pass. film épais pouce

Art. N° 5159902015

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs
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
Type de filetage x diamètre nominal (d1)

G1/2

Longueur (l1)

22 mm

Diamètre de tête (d2)

26 mm

Hauteur de tête (k1)

12 mm

Normes

DIN 910

Matière

Acier

Finition

Zinc électrolytiq, ép 3-8 µm, pass iris sans TopCoat, argent, WS-008

Forme de tête

Tête hexagonale

Détails de tête

Avec collier

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Entrainement extérieur (s1)

WS19

Type de filetage

Filetage gaz

Nombre de filets au pouce

14

Type de filetage

Filetage partiel

Longueur filetée

10 mm

Design

Conception standard

Conforme à la norme RoHS

Oui