DIN 908 laiton non allié impérial
DIN 908 laiton non allié impérial
Art. N° 51591118
EAN 4046777764871
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | G1/8 |
Longueur (l1) | 11 mm |
Diamètre de tête (d2) | 14 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3 mm |
Normes | DIN 908 |
Matière | Laiton |
Finition | Brut |
Type d’entrainement | Six pans creux |
Empreinte intérieure (s1) | IS5 |
Type de filetage | Filetage gaz |
Nombre de filets au pouce | 28 |
Type de filetage | Filetage partiel |
Conforme à la norme RoHS | Oui |