DIN 84 acier 5.8 nickelé
DIN 84 acier 5.8 nickelé
VIS-DIN84-5.8-(E2K)-M1,6X3
Art. N° 0040761603
EAN 4038898535966
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M1,6 |
Longueur (l1) | 3 mm |
Diamètre de tête (dk ) | 3 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1 mm |
Normes | DIN 84 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 5.8 |
Finition | Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique |
Type d’entrainement | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,35 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Classe du produit | A |