DAN 3450 perslucht ringnageltacker
Persluchttacker DAN 3450
PERSLUCHT-ANKERNAGEL-TACKER-DAN3450
Art.-nr. 07033450
EAN 4099618218323
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dankzij het robuuste ontwerp, de hoge precisie en de eenvoudige bediening is deze ringnageltacker het ideale gereedschap voor professionals
- Drijft de nagel in met korte stoten zonder risico op terugslag
- Het ergonomische ontwerp zorgt voor comfortabel werken, zelfs tijdens lange gebruiksperioden
- Eenvoudig te bedienen en snel te herladen, zodat u zonder onderbrekingen kunt blijven werken
- De tacker is geschikt voor verschillende nagels en biedt maximale flexibiliteit voor een breed scala aan toepassingen
Datasheets(X)
De toepassingsmogelijkheden omvatten houtbouw, dakconstructie, meubelbouw, interieurafwerking en palletbouw.
Geschikt voor min./max. nagellengte | 40-50 mm |
Geschikt voor spijkerdiameter | 4,0 mm |
Geschikt voor min./max. nageldiameter | 3,8 - 4,6 mm |
Machinegewicht | 1,8 kg |
Min./max. bedrijfsdruk | 4,8-8,3 bar |
Lengte | 277 mm |
Breedte | 112 mm |
Hoogte | 254 mm |
Min. binnendiameter van de slang | 4,3 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!