Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret de fraises à carotter HSS HSS, 7 pièces

Assortiment de forets-aléseurs HSS 7 pièces
COF. DE 6 FRAISES A CARO. Ø12 A 22MM

Art. N° 0630930

EAN 4038898436812

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de fraises à carotter HSS HSS, 7 pièces

Art. N° 0630930
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
Couronne de perçage standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des perceuses mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.

Hautes performances et progression rapide du forage avec une grande longévité


Contrairement au perçage classique, seul un anneau de métal mince est découpé. La carotteuse est éjectée grâce à la goupille d'éjection.



Aucun préperçage nécessaire, aucune formation de bavures


Aucun traitement préalable ni post-traitement requis



Géométrie de coupe optimisée


  • Grande longévité par rapport à de nombreux forets-aléseurs standard

  • Nettoyer le profil du foret

  • Percer un trou avec des tolérances précises


Guidage précis, pas de patinage


Adapté au perçage de pièces chevauchées. Perçage sans difficulté sur les surfaces incurvées et les tuyaux.

Indication
  • Contrairement aux forets métal, la carotteuse n'usine pas le diamètre complet de l'alésage, mais seulement un mince anneau de matériau. La carotteuse est extraite à l'aide d'une broche d'éjection à ressort qui ne fait pas partie du contenu de la livraison. Les carotteuses sont donc jusqu'à 10 fois plus rapides en termes de temps de perçage par rapport aux forets métal.

  • Un refroidissement suffisant et continu pendant le processus de perçage augmente considérablement la durée de vie de la carotteuse. Ne pas travailler à sec

  • Ne convient pas au carton comprimé, au titane ou aux aciers hautement alliés et résistants à la chaleur

  • Pour la répartition carotteuse/matériau et les valeurs de coupe, voir les tableaux récapitulatifs

  • Toujours porter un équipement de protection adéquat pendant l'utilisation, tel que des protections oculaires, des protections auditives et des gants de protection.

  • Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles

  • Les carotteuses ne doivent pas être guidées manuellement

  • Avant utilisation, s'assurer de la concentricité parfaite et de la fonction de serrage correcte de l'entraînement de l'outil
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Avec une tige Weldon ∅ 19 mm pour une utilisation sur des perceuses mobiles magnétiques ou stationnaires pour la réalisation de grands alésages jusqu'à 50 mm de diamètre

  • L'utilisation sur les perceuses de Fein avec montage QuickIn est possible en utilisant un adaptateur

  • L'utilisation sur les perceuses stationnaires avec support à cône Morse est possible avec un support approprié
Mode d'emploi
  • Insérer la broche d'éjection dans la carotteuse

  • Pousser la carotteuse dans le support de l'unité de perçage et visser fermement les vis à six pans creux.

  • Pour les montages à serrage rapide, la carotteuse s'arrête automatiquement

  • S'assurer que la carotteuse s'insère proprement dans le support

  • Les contraintes latérales exercées sur la carotteuse en cours d'utilisation peuvent entraîner la rupture de l'outil

  • Placer l'unité de perçage dans la bonne position et s'assurer qu'elle est stable

  • Avant de percer, fixer l'unité de perçage si nécessaire à l'aide d'une sangle de sécurité, en particulier en cas d'utilisation sur des surfaces verticales ou pour des travaux en hauteur

  • Respecter le tableau des vitesses et utiliser du liquide de refroidissement

  • Percer avec précaution (le poinçonnage et le pré-perçage ne sont pas nécessaires) ; veiller à maintenir une vitesse d'avance et une vitesse uniformes pendant toute la durée du processus de perçage

  • Eliminer les copeaux et la carotteuse après chaque perçage

  • Prévenir les risques de blessures : les copeaux et la carotteuse peuvent être très chauds et tranchants

Nombre de pièces de l'assortiment

7 PCS

Convient pour les matériaux

Acier, Aluminium, Bois

Finition

Brut

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Profondeur de coupe

30 mm

Longueur

64,2 mm

Forme de tige

Weldon

Qualité

Norme Würth

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

3 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

3 of 4 points

Valeurs de coupe
Pour les diamètres de 12,0-20,0
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 12,0 à partir du dia. 16,0 à partir du dia. 20,0
vc n n n
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Aciers trempés non alliés ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Aciers trempés faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Aciers trempés non alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Aciers trempés faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Métaux moulés
Fonte ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Fonte graphite nodulaire et malléable ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Alliages d'aluminium ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Alliages d'aluminium corroyé ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Alliages fonte d'aluminium
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Alliages de magnésium ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Cuivre faiblement allié ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Laiton à copeaux courts ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Laiton à copeaux longs ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Bronze à copeaux courts ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 20 25 531 663 398 497 318 398
Plastiques thermoplastiques 20 25 531 663 398 497 318 398
Clé
vc = vitesse de coupe [m/min]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Coffret de fraises à carotter HSS HSS, 7 pièces comprenant:
1 x
Tige déjection pour fraise à carotter pour fraises annulaires en métal

TIGE EJEC FRAISE A CAROT LU30-P.0630930X

Description:
6.35 mm; Longueur: 77 mm
Pour fraise à carotter
Quantité: 1 x
1 x
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø12MM

Description:
Profondeur de coupe: 30 mm; 12 mm
Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
Quantité: 1 x
1 x
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø14MM

Description:
Profondeur de coupe: 30 mm; 14 mm
Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
Quantité: 1 x
1 x
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø16MM

Description:
Profondeur de coupe: 30 mm; 16 mm
Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
Quantité: 1 x
1 x
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø18MM

Description:
Profondeur de coupe: 30 mm; 18 mm
Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
Quantité: 1 x
1 x
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø20MM

Description:
Profondeur de coupe: 30 mm; 20 mm
Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
Quantité: 1 x
1 x
Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø22MM

Description:
Profondeur de coupe: 30 mm; 22 mm
Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur cône morse pour fraise à carotter HSS

ADAPTATEUR CM2 LUB MANU POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Adaptateur cône morse pour fraise à carotter HSS

ADAPTATEUR CM2 LUB AUTO POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Adaptateur cône morse pour fraise à carotter HSS

ADAPTATEUR CM3 LUB MANU POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Adaptateur cône morse pour fraise à carotter HSS

ADAPTATEUR CM3 LUB AUTO POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Adaptateur pour fraise à carotter Weldon sur Fein Quick-In

ADAPT-F.CREDRL-(WELDON TO FEIN QUICKIN)

Avec queue QuickIN pour trépans FEIN pour le montage d'une fraise annulaire avec queue Weldon de 19 mm.