Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé de montage zinc moulé sous pression

Clé de montage
CLÉ DE MONTAGE

Art. N° 0688190200

EAN 4011231597098

Prix affichés aux clients après connexion
Clé de montage zinc moulé sous pression

Art. N° 0688190200
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
The driver for PC locks enables cylinder-free locking and simple actuation with integrated hexagon key and bottle opener

Elément porteur pour serrures avec perforation CP


Permet de verrouiller la serrure sans cylindre.



Axe carré conique de ■ 6 - 10 mm


Le pêne de verrouillage peut être actionné sans poignée de porte ni carré d'entraînement.



Clé hexagonale SW 3


Aucune clé mâle 6 pans n'est nécessaire.



Carré conique de 6 à 8 mm pour actionnement du verrou via pêne carré.



Avec ouvre-bouteille intégré.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fonte de zinc

Couleur

Rouge

Finition

Peint

Empreinte intérieure

IS3