Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé de montage zinc moulé sous pression

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé de montage zinc moulé sous pression

With integrated bottle opener

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Elément porteur pour serrures avec perforation CP


Permet de verrouiller la serrure sans cylindre.



Axe carré conique de ■ 6 - 10 mm


Le pêne de verrouillage peut être actionné sans poignée de porte ni carré d'entraînement.



Clé hexagonale SW 3


Aucune clé mâle 6 pans n'est nécessaire.



Carré conique de 6 à 8 mm pour actionnement du verrou via pêne carré.



Avec ouvre-bouteille intégré.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !