Clé de mesure pour cylindre profilé, type C
Clé de mesure pour cylindre profilé type C
ZB-MESSSCHLUESSEL-PRFLZYL-KST-ROT
Art. N° 0688190201
EAN 4056807906645
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Echelle sur le côté pour mesurer les cylindres profilés : Mesure précise à partir du centre du verrou via la tige, plus précis encore qu'avec une règle pliante
- Tige pour serrures avec perforation CP : Permet de mettre le loquet en position verrouillée sans l'aide d'un cylindre
- Clé carrée conique de 6 à 10 mm : Le pêne de verrouillage peut être actionné sans poignée de porte ni clé carrée
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique |
Couleur | Rouge |