Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé de mesure pour cylindre profilé, type C
Pour la mesure des vérins profilés ou des interrupteurs à clé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Echelle graduée latérale pour mesurer les cylindres profilés
Mesure précise à partir du centre du verrou via l'élément porteur, plus précis encore qu'avec une règle pliante.
Elément porteur pour serrures avec perforation CP
Permet de verrouiller la serrure sans cylindre
Axe carré conique de ■ 6 - 10 mm
Le pêne de verrouillage peut être actionné sans poignée de porte ni carré d'entraînement.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!