Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cheville nylon pour vis à filetage métrique

Cheville nylon vis filetage métrique
PLUG VOOR ASSORTIMENT 0964 902 3

Art. N° 09038 406

EAN 4024835113953

Prix affichés aux clients après connexion
Cheville nylon pour vis à filetage métrique

Art. N° 09038 406

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Polyamide de qualité supérieure (nylon)
  • Polyamide de qualité supérieure (nylon)

  • Sans halogène ni silicone

  • Résistance thermique de -40 °C à +80 °C

  • La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant

  • L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou

  • La géométrie du col de la cheville n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage

  • Montage à goupille fendue et traversant
Indication
  • Percer le béton cellulaire et les briques creuses sans percussion

  • La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage

  • Longueur de vis = épaisseur de la pièce à fixer (+ épaisseur du revêtement : crépi/plâtre/isolant...) + longueur de la cheville + diamètre de la vis
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires)

  • Pour une fixation dans le béton, les briques pleines, les briques silicocalcaires pleines, le béton cellulaire, la pierre naturelle résistant à la compression

  • Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, goulottes de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux d'information, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.

  • S'utilise avec une vis à bois ou une vis à bois aggloméré (sans pointe de perçage, contre-filetage, filetage annulaire)

  • Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable

  • Cheville en nylon à filetage métrique M6 : Pour tiges filetées et vis à filetage métrique

Diamètre

6 mm

Longueur (l)

40 mm

Diamètre de perçage (d0)

8 mm

Diamètre recommandé (vis à bois)

4,5 - 5mm

Diamètre de vis pour panneau de particules requis (d vis particule)

6 mm

Profondeur de pose (hs)

40 mm

Entraxe (a)

80 mm

Distance au bord (ar)

40 mm

Profondeur de perçage (t)

50 mm

Épaisseur à fixer max. (da) / conditions

Selon la longueur de la vis

Longueur de vis (ls) recommandée

Epaisseur de la pièce rapportée (+ épaisseur de l'enduit/isolation) + longueur de la cheville + diamètre de la vis

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Assortiment doutils de frappe pour béton cellulaire

IMPTL-AERATED-CONCRETE

Pour la réalisation de trous de perçage dans le béton cellulaire