Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville nylon pour vis à filetage métrique
Polyamide de qualité supérieure (nylon)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Polyamide de qualité supérieure (nylon)
- Sans halogène ni silicone
- Résistance thermique de -40 °C à +80 °C
- La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant
- L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou
- La géométrie du col de la cheville n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage
- Montage à goupille fendue et traversant
- Percer le béton cellulaire et les briques creuses sans percussion
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
- Longueur de vis = épaisseur de la pièce à fixer (+ épaisseur du revêtement : crépi/plâtre/isolant...) + longueur de la cheville + diamètre de la vis
- Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires)
- Pour une fixation dans le béton, les briques pleines, les briques silicocalcaires pleines, le béton cellulaire, la pierre naturelle résistant à la compression
- Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, goulottes de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux d'information, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.
- S'utilise avec une vis à bois ou une vis à bois aggloméré (sans pointe de perçage, contre-filetage, filetage annulaire)
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
- Cheville en nylon à filetage métrique M6 : Pour tiges filetées et vis à filetage métrique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!