Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cheville à frapper W-ZND Type SK

Cheville à frapper, W-ZND A2 tête fraisée, type SK
CHEV.A FRAP-SK-PA-CLOU-A2-Z3-40-8X80

Art. N° 090635880

EAN 4024835135351

Prix affichés aux clients après connexion
Cheville à frapper W-ZND Type SK

Art. N° 090635880

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation de lattes à toit, de lattes, de tôles fines et de tous les composants pour un montage encastré. Corps de la cheville avec tête fraisée, clou en acier inoxydable A2
  • Résistant aux UV

  • Cheville plastique en polyamide de qualité supérieure, imputrescible

  • Résistance thermique de -40 °C à +150 °C

  • Pour un montage noyé ou apparent

  • Sans halogène

  • Mise en œuvre simple, rapide et économique

  • Cheville avec vis pré-montée

  • L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation

  • Pas d'expansion prématurée grâce au déplacement contrôlé et défini de la vis lors de la frappe
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, le béton cellulaire, la brique alvéolée, le béton léger, la brique calcaire creuse, les chapes, les plaques de plâtre


Pour la fixation de charges légères et moyennes dans les domaines du travail du bois, de l'usinage du métal, de la plomberie et de l'électricité


Fixation d'équerres, de plaques, tôles, chemins de câbles, panneaux, goulottes de câbles...


Pour montage traversant

Diamètre

8 mm

Longueur (l)

80 mm

Épaisseur à fixer max. (tfix)

40 mm

Profondeur de pose (hnom)

40 mm

Diamètre de perçage (d0)

8 mm

Profondeur de perçage (h1)

45 mm

Diamètre du trou dans le composant (d f)

8 mm

Matière du clou

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Empreinte intérieure

Z3