Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper W-ZND Type SK
Pour la fixation de lattes à toit, de lattes, de tôles fines et de tous les composants pour un montage encastré. Corps de la cheville avec tête fraisée, clou en acier inoxydable A2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistant aux UV
- Cheville plastique en polyamide de qualité supérieure, imputrescible
- Résistance thermique de -40 °C à +150 °C
- Pour un montage noyé ou apparent
- Sans halogène
- Mise en œuvre simple, rapide et économique
- Cheville avec vis pré-montée
- L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
- Pas d'expansion prématurée grâce au déplacement contrôlé et défini de la vis lors de la frappe
Pour la fixation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, le béton cellulaire, la brique alvéolée, le béton léger, la brique calcaire creuse, les chapes, les plaques de plâtre
Pour la fixation de charges légères et moyennes dans les domaines du travail du bois, de l'usinage du métal, de la plomberie et de l'électricité
Fixation d'équerres, de plaques, tôles, chemins de câbles, panneaux, goulottes de câbles...
Pour montage traversant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!