Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cetus®X-treme veiligheidsbril

Veiligheidsbril Cetus X-treme
VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

Art.-nr. 0899102380

EAN 4056807478937

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cetus®X-treme veiligheidsbril

Art.-nr. 0899102380
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
Maximale bescherming met een casual design

Optimale afdekking van het ooggebied


De zachte component is rechtstreeks verbonden met de lens.



Speciale lenstechnologie en hoogwaardige coating


  • Vervormingsvrij beeld

  • Extreem krasvast lensoppervlak en duurzame anticondenscoating aan de binnenkant


Hoge mate van comfort en goede pasvorm


Flexibele tweedelige neusbrug

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur van veiligheidslens

Helder

Materiaal van veiligheidslens

Polycarbonaat

UV-bescherming

400 nm

EN-Norm

166, 170

Mechanische sterkte

F (45m/s)

Markering van veiligheidslens

2C-1.2 W 1 FTKN

Productgewicht (per stuk)

38,000 g

Coating beschermpaneel

Permanent anticondens-interieur, Extreem krasbestendig aan de buitenkant

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie