Cetus®X-treme veiligheidsbril
Veiligheidsbril Cetus X-treme
VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-GRIJS
Art.-nr. 0899102381
EAN 4056807478920
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Optimale afdekking van het ooggebied
De zachte component is rechtstreeks verbonden met de lens.
Speciale lenstechnologie en hoogwaardige coating
- Vervormingsvrij beeld
- Extreem krasvast lensoppervlak en duurzame anticondenscoating aan de binnenkant
Hoge mate van comfort en goede pasvorm
Flexibele tweedelige neusbrug
Datasheets(X)
Kleur van veiligheidslens | Grijs |
Materiaal van veiligheidslens | Polycarbonaat |
UV-bescherming | 400 nm |
EN-Norm | 166, 172 |
Mechanische sterkte | F (45m/s) |
Markering van veiligheidslens | 5-2.5 W 1 FTKN |
Productgewicht (per stuk) | 36,000 g |
Coating beschermpaneel | Permanent anticondens-interieur, Extreem krasbestendig aan de buitenkant |