Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Œillet avec base à souder simple sans ressort
Point de fixation compact, sans ressort
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Tréteaux à œillet à souder avec base à souder double pour fixation de charges
- Facteur de sécurité 2
- Oreille de l'œillet testé pour fissilité à 100 %
- Peinture RAL 9005
Convient uniquement à l'arrimage, et non au levage de charges et/ou de personnes. Dans le cas d'applications spéciales, il est conseillé de déterminer la capacité de charge à utiliser en fonction de l'angle d'inclinaison de la tension.
Spécifications standard à respecter lors du choix et de la fixation du tréteau à œillet : EN 12640, EN 75410, EN12195/1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!