Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V S 12-A
Visseuse lithium-ion 12 V extrêmement compacte et puissante, idéale pour tous les assemblages à vis jusqu'à 7 mm de diamètre ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Travail confortable et sans fatigue, même dans les espaces restreints
Forme extrêmement compacte, légère et ergonomique
La zone de travail est toujours bien éclairée
Lampe à LED
Batterie Li-Ion
Grande autonomie de la batterie ; le témoin de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence
Réglage toujours adapté pour les tâches spécifiques de vissage et de perçage
Grâce à un engrenage à 2 vitesses avec 20+1 niveaux de couple
Serrage simple de tous les forets et embouts de tournevis standard (E6+C6)
Porte-embout 1/4'' universel
Protection contre les surcharges
Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges.
Compatible avec toutes les machines à batterie 10,8 V et 12 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!