Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC power
Visseuse-perceuse à batterie très puissante et pratique, idéale pour travailler sur les chantiers difficiles. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Robuste pour les conditions de chantier difficiles
Tous les composants sont conçus pour les conditions de chantier difficiles et résistent aux chutes de hauteurs.
Durée de vie élevée du moteur
Moteur EC sans charbons durable et avec peu d'entretien
Durée de vie maximale et une usure minimale
Mandrin en métal de 13 mm avec mors de serrage en carbure. Les mors de serrage ultra-résistants agrippent bien la queue de la mèche.
Zone de travail bien éclairée
Eclairage LED sur le bloc batterie
Fonction de protection anti-recul
Détecte si l'appareil a été bloqué de façon inattendue et arrête instantanément le moteur pour éviter toute blessure. Indiqué par le clignotement de la LED blanche sur le bloc batterie.
Réglage couple de haute précision
Arrête le moteur et empêche le débrayage excessif. Cela protège la machine et le matériau traité.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!