Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête ronde avec collet carré et écrou similaire à DIN 603, acier 4.8, zingué avec rondelle et écrou
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le collet carré plat fixe la vis à tête ronde, dans un trou oblong par exemple, et permet le serrage côté écrou sans contre-serrage.
A utiliser dans la construction en métal léger, les cloisons sèches, la construction de portes de garage (portes sectionnelles, portes coulissantes, portes rétractables, etc.) sur les profilés et les supports comportant des fentes préusinées. A utiliser pour la pose de cloisons sèches sur fourrures et suspentes comportant des fentes préusinées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!