Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête ronde/collet carré DIN 603 acier 8.8 zinc-nickel argent DIN 603, acier 8.8 zingué nickelé argent (ZNSHR)
Vis à tête ronde/collet carré DIN 603 acier 8.8 zinc-nickel argent DIN 603, acier 8.8 zingué nickelé argent (ZNSHR) - 1
Vis à tête ronde/collet carré DIN 603 acier 8.8 zinc-nickel argent DIN 603, acier 8.8 zingué nickelé argent (ZNSHR) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête ronde/collet carré DIN 603 acier 8.8 zinc-nickel argent DIN 603, acier 8.8 zingué nickelé argent (ZNSHR)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Les éléments de fixation avec revêtement zingué zinc-nickel sans chrome (VI) sont adaptés aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0.12 µ à 0.18 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées, résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif