La norme ISO 7046-2 remplace la norme DIN 965 | Il existe des similarités limitées | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | Les classes de résistance 5.8 et A4-70 ont été supprimées | Les vis présentant une classe de résistance 4.8 sont incluses dans la norme ISO 7046-1.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!