Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 acier 010.9 zinc-nickel noir ISO 7380-1, acier FK010.9, zingué nickelé, noir (ZNBHL)
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 acier 010.9 zinc-nickel noir ISO 7380-1, acier FK010.9, zingué nickelé, noir (ZNBHL) - 1
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 acier 010.9 zinc-nickel noir ISO 7380-1, acier FK010.9, zingué nickelé, noir (ZNBHL) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 acier 010.9 zinc-nickel noir ISO 7380-1, acier FK010.9, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 21 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Les vis, boulons, rivets, clous et agrafes zingués sans chrome (VI) revêtues de zinc-nickel noir (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 – 360h*

  • Diamètre ≥ M4 – 480h*

  • Diamètre ≥ M10 – 720h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1