Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis sans tête six pans mâle et bout plat ISO 4026 A4 inox 21H
Vis sans tête six pans mâle et bout plat ISO 4026 A4 inox 21H - 1
Vis sans tête six pans mâle et bout plat ISO 4026 A4 inox 21H - 2
Vis sans tête six pans mâle et bout plat ISO 4026 A4 inox 21H - 3
Vis sans tête six pans mâle et bout plat ISO 4026 A4 inox 21H - 4
Vis sans tête six pans mâle et bout plat ISO 4026 A4 inox 21H - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis sans tête six pans mâle et bout plat ISO 4026 A4 inox 21H

Lire la description de l'article

Disponible en 106 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La classe de dureté 21H correspond à une dureté de 210 HV



Pointe :


Les vis sans tête en acier inoxydable A2/A4 n'ont pas subi de trempage spécial et peuvent être utilisées pour des charges de traction.



La norme ISO 4026 remplace la norme DIN 913 | Il existe des similitudes | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.