La classe de dureté 14H correspond à une dureté de 450 HV
Les vis sans tête en acier sont uniquement destinées à une utilisation sous des contraintes de compression (voir également DIN EN ISO 898-5). Applications types : serrage dans une bague de réglage ou application de pression sur une contre-pièce. Les vis sans tête en acier sont donc extrêmement dures afin de garantir la force de torsion dans le creux à six pans lors du serrage/desserrage.
Pointe :
Les vis sans tête en acier inoxydable A2/A4 n'ont pas subi de trempage spécial et peuvent être utilisées pour des charges de traction.
La norme DIN 553 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7434. Il existe certaines similitudes (le diamètre nominal pour M1, M1.4 a été supprimé).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!