Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Charges les plus élevées et mise en œuvre efficace. Idéal pour la fixation de structures métalliques, acier zingué
Capacités de charge des plus élevées et montage efficace. Pour les suspensions et raccordements avec tiges filetées (filetage femelle M8/M10), acier zingué
Très grande surface de contact spécialement adaptée à la fixation de rails de montage et de l'acier zingué
Idéale pour la fixation de rails de montage, de panneaux ou de plaques de système coupe-feu, en acier zingué
Convient parfaitement à la fixation de colliers de fixation ou d'entretoises, acier zingué galvanisé
Capacités de charge des plus élevées et montage efficace. Idéal pour le montage de structures en bois (grande rondelle en U conformément à la norme DIN 440) dans le béton, acier zingué