Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à béton à large tête cylindrique bombée W-BS/S
Vis à béton à large tête cylindrique bombée W-BS/S - 1
Vis à béton à large tête cylindrique bombée W-BS/S - 2
Vis à béton à large tête cylindrique bombée W-BS/S - 3
Vis à béton à large tête cylindrique bombée W-BS/S - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à béton à large tête cylindrique bombée W-BS/S

Très grande surface de contact spécialement adaptée à la fixation de rails de montage dans le béton, acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Large spectre d'applications grâce à trois profondeurs d'ancrage

  • Tête cylindrique bombée extra large avec grande surface de contact

  • Il est possible d'ajuster et régler la fixation jusqu'à deux fois après la mise en œuvre, par exemple pour aligner des platines ou des rails (consulter la notice)

  • Charges élevées

  • Faibles entraxe et distance au bord grâce à une très faible expansion

  • Mise en œuvre très rapide et facile, mise sous charge immédiate
Homologation

Evaluation technique européenne ETA-16/0043 pour point de fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Sollicitations statiques et quasi-statiques (∅6)

  • Sollicitation sismique, classification C1 (∅6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Evaluation technique européenne ETA-16/0128, fixations multiples pour applications non structurelles :


  • Béton fissuré et non fissuré, (∅6)

  • Dalles alvéolées en béton précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Indice de résistance en cas d'exposition au feu, selon la courbe température/temps normalisée dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, rapport n° 2101/173/18 - 2018

Indication

Respecter le couple de serrage nominal maximal recommandé lors de l'installation avec une clé à chocs.

Domaine d'application

Evaluation technique européenne ETA-16/0043 pour point de fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Sollicitations statiques et quasi-statiques (∅6)

  • Sollicitation sismique, classification C1 (∅6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Evaluation technique européenne ETA-16/0128, fixations multiples pour applications non structurelles :


  • Béton fissuré et non fissuré, (∅6)

  • Dalles alvéolées en béton précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Indice de résistance en cas d'exposition au feu, selon la courbe température/temps normalisée dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, rapport n° 2101/173/18 - 2018