Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis plaque de plâtre Tête Tophead
Vis plaque de plâtre brevetée pour le vissage de plaques de plâtre sur des sous-structures en métal (supports en C et profils en U) et des sous-structures en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Forme de tête brevetée
Empêche la tête de vis d'effilocher. Le papier s'ajuste proprement sur la tête de vis, garantissant une application propre et rapide avec une truelle.
Installation de la vis en douceur grâce à la pointe et aux filetages affûtés
Vissage rapide grâce aux filetages affûtés
Acier trempé phosphaté
Empreinte Phillips PH 2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!