Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de façade autoperceuse avec tête hexagonale, embase, et longue pointe autoperceuse piasta®
Vis de façade autoperceuse avec pointe de perçage longue et tête hexagonale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour la fixation de profilés de bardage en aluminium ou acier sur ossatures épaisses en aluminium ou en acier.
- Epaisseur max. du matériau à percer = 12 mm
- Selon DIN 7504-K
Compatible avec système de stockage ORSY®
Agrément technique européen ATE 10/0184
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!