Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis et boulon à tête fraisée (TF)

Tri

Produits populaires

VIS À TÊTE FRAISÉE WÜRTH

Les vis à tête fraisée sont utilisées pour travailler les tôles fines ou les métaux tendres tels que l'aluminium et le plastique. La vis à tête fraisée est idéale pour fixer solidement un composant sans avoir à le percer ou à le tarauder au préalable. Ces vis de fixation sont trempées en surface et peuvent être vissées directement dans l'acier ou l'aluminium, selon le matériau utilisé.

Les professionnels tels que les carreleurs, les charpentiers et les plâtriers utilisent ce type de vis en raison de sa principale caractéristique, à savoir sa capacité à percer le matériau lorsqu'elle est vissée. Nous attachons une grande importance à la qualité et à la performance de ce type de vis car, bien entendu, un professionnel ne choisit pas ses vis, outils et fixations à la légère. Le choix du type de vis doit être efficace et cohérent avec le projet de travail - il existe une vis spécifique pour chaque utilisation.

Nos vis sont disponibles dans de nombreuses variantes pour des applications totalement différentes. La vis à tête fraisée a une tête de vis qui descend en forme d'entonnoir. La tête de la vis affleure le matériau. Les vis à tête fraisée sont un type de vis courant et sont utilisées dans une grande variété d'applications. Entre autres, la vis à tête fraisée est très populaire pour le travail du bois car elle ne présente pas de tête de vis saillante. Le risque de blessure avec une telle tête de vis est donc éliminé si elle est utilisée correctement.

MATÉRIAUX ET FINITIONS DES VIS À TÊTE FRAISÉE

Les vis à tête fraisée peuvent être fabriquées dans différents matériaux. Le matériau peut ensuite être traité et revêtu de différentes manières. La finition protège le matériau des influences extérieures.

Matériaux :

  • Acier: Les vis à tête fraisée en acier ne conviennent qu'à un usage intérieur en raison de leur susceptibilité à la rouille. Les chiffres qui suivent la désignation du matériau font référence à la résistance minimale à la traction et à la limite d'élasticité minimale : A 10.9 signifie donc une résistance minimale à la traction de 1000 N/mm² et une limite d'élasticité minimale de 900 N/mm².
  • Acier inoxydable: l'acier inoxydable peut être utilisé à l'extérieur car il est beaucoup moins sensible à la rouille. Les données relatives à la résistance des matériaux sont indiquées pour chaque produit, par exemple A2-70. A fait référence à l'acier austénitique qui ne rouille pas - par exemple A2. A4 est encore plus robuste et insensible à l'eau de mer ou à divers acides. Le chiffre indique la classe de résistance : A 70 signifie 700N/mm².
  • Laiton: Les vis à tête fraisée en laiton à haute teneur en nickel offrent également une protection contre la corrosion et sont particulièrement adaptées au travail du bois. En effet, l'utilisation du laiton a également un aspect optique, il s'harmonise parfaitement avec la couleur du bois.

Finition :

  • Brut: Les vis brutes n'ont pas de revêtement. Ces vis rouillent plus rapidement car il n'y a pas de protection supplémentaire contre la corrosion.
  • Galvanisée: Les vis en acier galvanisé se distinguent d'une part par leur aspect de haute qualité, mais surtout par la protection anticorrosion des vis. Plus la couche est épaisse, plus la protection est importante.
  • Chromée: Le chromage a lieu après la galvanisation. La protection contre la corrosion est donc encore plus résistante.
  • Nickelé: Les surfaces nickelées sont non seulement protégées contre l'humidité, mais elles sont également résistantes à de nombreux alcalis et acides.