Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois inviolable/de sécurité FP acier Ruspert II empreinte AW
Acier, revêtement Ruspert II, filetage vis à bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pour la fixation sécurisée des écrans de protection, grilles de soupirail et articles similaires.
Matériau :
Acier, revêtement Ruspert II
Forme de la tête :
Tête décorative avec empreinte AW 40 et bouchon d'étanchéité
Avec filetage bois similaire à DIN 571
Revêtement Ruspert II :
- Haute résistance à la corrosion :
Test de brouillard salin selon DIN 50021 : 1 000 h
Test Kesternich SFW 2 0 selon DIN 50018 : 12 cycles
- Comparaison du test de brouillard salin selon DIN 50021
Un embout 1/4 AW 40 et des bouchons d'étanchéité sont inclus dans chaque paquet.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!