Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis d'ancrage type D Vis pour construction en bois
Vis de fixation à distance pour le montage et l'installation de fenêtres, cadres de porte et sous-structures.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Matériau : Acier zingué
Gain de temps
Nul besoin de placer des cales de réglage pour le nivellement
S'utilise dans un système avec capuchon AW pour vis d'ancrage
Les capuchons sont alignés par rapport à la surface, même lors d'une installation à des angles jusqu'à 20°.
Le filetage inférieur de la vis possède une partie conique
Même si la vis ne traverse pas le centre du guide, elle n'emporte pas la latte (peut être vissée sans frottement).
Pour le montage :
Cadres de fenêtre (bois, plastique)
Finitions de cadre
Armoires/placards de cuisine intégrés
Cames de raccord à sec
Ossatures de murs, planchers et plafonds
Convient : Tous les matériaux de construction en béton et en maçonnerie, y compris les pierres pleines et creuses, ainsi que le béton cellulaire avec les chevilles correspondantes. Egalement conçue pour une utilisation dans le bois, même sans cheville.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!