Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis pour construction bois d'ancrage en D.
Vis pour construction bois d'ancrage en D. - 1
Vis pour construction bois d'ancrage en D. - 2
Vis pour construction bois d'ancrage en D. - 3
Vis pour construction bois d'ancrage en D. - 4
Vis pour construction bois d'ancrage en D. - 5
Vis pour construction bois d'ancrage en D. - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour construction bois d'ancrage en D.

Ancrage en retrait sans contrainte pour la fixation à sec de faîtières et la pose de cadres de fenêtres, de chambranles de portes ou de structures.

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Matière : Acier zingué, passivé bleu



Gain de temps


Pas besoin d'égalisation chronophage à l'aide de cales



S'utilise dans un système avec capuchon AW pour cache-vis


Les caches sont alignés par rapport à la surface, même lors d'une installation à des angles jusqu'à 20°.



La vis comporte une transition conique dans la partie inférieure du filetage de la tête


La vis n'entraîne pas la latte avec elle, même si elle est mal centrée dans le trou (vissage sans frottement).

Indication

Les vis d'ancrage en D peuvent être combinées avec des vis Jamo® lors de l'assemblage des structures. Les vis d'ancrage en D ont une plus grande capacité de charge et ne nécessitent pas de réajustements ultérieurs.