Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour construction bois d'ancrage en D.
Ancrage en retrait sans contrainte pour la fixation à sec de faîtières et la pose de cadres de fenêtres, de chambranles de portes ou de structures.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Matière : Acier zingué, passivé bleu
Gain de temps
Pas besoin d'égalisation chronophage à l'aide de cales
S'utilise dans un système avec capuchon AW pour cache-vis
Les caches sont alignés par rapport à la surface, même lors d'une installation à des angles jusqu'à 20°.
La vis comporte une transition conique dans la partie inférieure du filetage de la tête
La vis n'entraîne pas la latte avec elle, même si elle est mal centrée dans le trou (vissage sans frottement).
Les vis d'ancrage en D peuvent être combinées avec des vis Jamo® lors de l'assemblage des structures. Les vis d'ancrage en D ont une plus grande capacité de charge et ne nécessitent pas de réajustements ultérieurs.
Pour fixation de :
Cadres de fenêtre (bois, plastique)
Chambranles de portes (cadres)
Armoires/placards de cuisine intégrés
Fixation à sec de faîtières
Structures de murs, planchers et plafonds
A utiliser avec : Tous les matériaux de construction en béton et en maçonnerie, y compris les pierres pleines et creuses, ainsi que le béton cellulaire avec les chevilles correspondantes. Peut également être utilisée dans le bois, même sans cheville.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!