Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis d'ancrage W-SA 7,5
Pour fixation simple dans le béton fissuré et non fissuré. Type S, tête hexagonale, acier zingué.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Ancrage par verrouillage de forme
- Montage à trou débouchant
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Faible contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum
- Nombreux types différents - Large gamme d'applications
- Installation ou démontage simple et rapide en vissant la vis d'ancrage dans ou hors du trou de perçage
- Agrément technique européen option 1 pour béton fissuré et non fissuré : ATE-05/0012
- Résistance au feu (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 : Rapport technique TR 020 "Evaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-05/0012)
- Agrément technique européen option 1 pour béton fissuré et non fissuré : ATE-05/0012
- Résistance au feu (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 : Rapport technique TR 020 "Evaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-05/0012)
- Fixation simple : Béton fissuré et non fissuré
- Avec un agrément technique européen, l'ancrage peut être utilisé dans le béton standard armé ou non armé offrant une résistance comprise entre C20/25 et C50/60, conformément à la norme EN 206:2000-12.
- Fixation bénéficiant d'un agrément technique européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression)
- La fixation peut être utilisée pour les ancrages de charges principalement statiques (p. ex. poids propre, raccords, matériels stockés) ou quasi-statiques (p. ex. façades, rails).
- Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle dure (non homologué)
- Le modèle W-SA peut être utilisé dans les zones intérieures sèches.
- Adapté à la fixation de profils métalliques, tuyaux, conduits de ventilation, structures en bois, etc.
Le filetage en dents de scie taraude le béton lorsque la vis est mise en place dans le trou pré-percé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!