Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte cruciforme Z DIN 7983, acier inoxydable A2, non allié, forme C avec empreinte cruciforme en Z.
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte cruciforme Z DIN 7983, acier inoxydable A2, non allié, forme C avec empreinte cruciforme en Z. - 1
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte cruciforme Z DIN 7983, acier inoxydable A2, non allié, forme C avec empreinte cruciforme en Z. - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte cruciforme Z DIN 7983, acier inoxydable A2, non allié, forme C avec empreinte cruciforme en Z.

Lire la description de l'article

Disponible en 33 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.



Les valeurs indicatives du diamètre d'avant-trou de taraudage proviennent de la norme DIN 7975.



Forme C = filetage avec pointe


Forme F = filetage sans pointe


Forme R = filetage avec pointe arrondie

Indication

Les vis à tôle en acier inoxydable sont faites dans un matériau plus tendre que les vis à tôle en acier cémenté. Cela signifie que ces vis ne peuvent pas créer un contre-filet dans une tôle acier. C'est pourquoi elles sont uniquement utilisées dans les matériaux tendres tels que l'aluminium.