Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte cruciforme Z DIN 7983, acier zingué (A2K), forme C, avec empreinte cruciforme en Z.
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte cruciforme Z DIN 7983, acier zingué (A2K), forme C, avec empreinte cruciforme en Z. - 1
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte cruciforme Z DIN 7983, acier zingué (A2K), forme C, avec empreinte cruciforme en Z. - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte cruciforme Z DIN 7983, acier zingué (A2K), forme C, avec empreinte cruciforme en Z.

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Ces vis forment leur propre contre-filetage dans un avant-trou de taraudage préfabriqué lorsqu'elles sont vissées

  • Les valeurs indicatives du diamètre d'avant-trou de taraudage proviennent de la norme DIN 7975
Indication
  • Forme C = avec pointe

  • Forme F = sans pointe

  • Forme R = pointe arrondie