Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tôle TC inox A4 forme C 6 pans WN 4762
Forme de la tête conforme à la norme ISO 4762 acier inoxydable A2 non allié
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Les vis autoformeuses sont des vis qui façonnent leur propre filetage. Ces vis forment leur propre contre-filet lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage pré-usiné
- Les valeurs de référence pour la sélection du diamètre de l'avant-trou de taraudage sont celles indiquées dans la norme DIN 7975
Les vis à tôle en acier inoxydable sont faites dans un matériau plus tendre que les vis à tôle en acier cémenté. Cela signifie que ces vis ne peuvent pas créer un contre-filet dans une tôle acier. C'est pourquoi elles sont uniquement utilisées dans les matériaux tendres tels que l'aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!