Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête sphérique de conception hygiénique
Vis polie à l'aspect esthétique avec une grande surface de contact
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Elément de fixation optimal pour fixer les panneaux
- Grande surface de contact de la tête
- Géométrie de tête à l'aspect esthétique
- Facile à nettoyer grâce à sa surface polie
- Pratiquement aucune adhérence de particules de saleté grâce à la rugosité de surface extrêmement faible de < 0,8 µm
- Vissage à faible distorsion dans des matériaux plus tendres grâce à la grande surface de contact et au dégagement sur la tige filetée
Non compatible avec les rondelles d'étanchéité et les rondelles Hygienic USIT® pour les raccords à vis sans zone morte.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!