Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête ronde/collet carré DIN 603 acier 8.8 zingué DIN 603, acier zingué 8.8 à passivation par film épais (VZD)
Vis à tête ronde/collet carré DIN 603 acier 8.8 zingué DIN 603, acier zingué 8.8 à passivation par film épais (VZD) - 1
Vis à tête ronde/collet carré DIN 603 acier 8.8 zingué DIN 603, acier zingué 8.8 à passivation par film épais (VZD) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête ronde/collet carré DIN 603 acier 8.8 zingué DIN 603, acier zingué 8.8 à passivation par film épais (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Le collet carré plat fixe la vis à tête ronde, dans une fente par exemple, et permet le serrage côté écrou sans contre-serrage.



Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme