Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 inox A2 50/70 DIN 4014, acier inox A2-50 et A2-70 brut
Vis à tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 inox A2 50/70 DIN 4014, acier inox A2-50 et A2-70 brut - 1
Vis à tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 inox A2 50/70 DIN 4014, acier inox A2-50 et A2-70 brut - 2
Vis à tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 inox A2 50/70 DIN 4014, acier inox A2-50 et A2-70 brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 inox A2 50/70 DIN 4014, acier inox A2-50 et A2-70 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 216 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Les normes sont équivalentes | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22. Une résistance allant jusqu'à A2-70, avec une taille nominale M24 | Résistance d'au moins A2-50 à partir de la taille nominale M27