Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis tête hexagonale avec filetage partiel pour la fabrication de conteneurs sous pression ISO 4014, acier 5.6, zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Vis tête hexagonale avec filetage partiel pour la fabrication de conteneurs sous pression selon la règlementation AD/TRD.
- Les vis à tête hexagonale conformes à la norme DIN EN ISO 4014, classe de résistance 5.6, sont utilisées avec des écrous hexagonaux conformes à la norme DIN EN ISO 4032, classe de résistance 5-2.
Homologué par l'organisme TÜV. Remplit les conditions du document AD/AD 2000 Code de pratique W7 et du document TRD 106 en ce qui concerne la dispense de certificat de test 3.1. (conformément à DIN EN 10204). Voir fiche technique des matériaux VdTÜV 1253/4. Le document "VdTÜV data sheet 1253/4" liste les fabricants de boulons et d'écrous contrôlés par un expert de l'organisation de surveillance technique allemande (TÜO). Les produits sont étiquetés avec le code du fabricant et la résistance.
La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!