Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Boulon hexagonal avec tige ISO 4014 inox A4-50 et A4-70 brut
Boulon hexagonal avec tige ISO 4014 inox A4-50 et A4-70 brut - 1
Boulon hexagonal avec tige ISO 4014 inox A4-50 et A4-70 brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon hexagonal avec tige ISO 4014 inox A4-50 et A4-70 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 193 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des compatibilités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22. Une résistance allant jusqu'à A4-70, avec une taille nominale M24 | résistance A4-50 à partir de la taille nominale M27