La norme DIN 966 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7047. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les résistances 5.8 et 8.8 ont été supprimées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!