Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête fraisée DIN 7991 acier 010.9 brut DIN 7991, acier 010.9, brut
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Fabrication conforme DIN 7991. La norme DIN 7991 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10642. Il existe des similarités limitées. (Certaines hauteurs de tête et certains diamètres de tête ont changé I diamètre nominal M18, M22, M24) Pour les nouveaux modèles, il est recommandé d'utiliser la version ISO la plus commune.
Angle de fraise :
M3 - M20 : 90°
M22 et M24 : 60°
En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!