Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
51 article(s) avec 4 711 versions trouvées
ISO 4762, acier 10.9, zinc lamellaire, argenté, Dacromet 500 A
ISO 4762/DIN 912, acier 10.9, zingué galvanisé, bichromaté (A2C)
ISO 4762, acier 10.9 revêtement zinc lamellaire, aspect argent, Dacromet
ISO 4762, acier 10.9, zinc lamellaire, argenté, Geomet 321A+VL
ISO 4762, acier 12.9, zinc lamellaire, argenté, Geomet 321A+VL
DIN 7984, acier 08.8, zingué jaune (A2C). Avec six pans creux.
DIN 6912, acier 08.8, zingué jaune (A2C)
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.