Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
51 article(s) avec 4 733 versions trouvées
ISO 4762, acier 10.9, zinc lamellaire, argenté, Dacromet 500 A
ISO 4762, acier 10.9 revêtement zinc lamellaire, aspect argent, Dacromet
ISO 4762, acier 10.9, zinc lamellaire, argenté, Geomet 321A+VL
DIN 7984, acier 010.9 zingué galvanisé, bichromaté (A2C)
ISO 4762/DIN 912, acier 10.9, zingué galvanisé, bichromaté (A2C)
ISO 4762, acier 12.9, zinc lamellaire, argenté, Geomet 321A+VL
DIN 6912, acier 08.8, zingué jaune (A2C)
DIN 6912, acier 010.9, zingué jaune (A2C)
DIN 7984, acier 08.8, zingué jaune (A2C). Avec six pans creux.
ISO 4762, acier 8.8, zinc lamellaire, argenté, Dacromet 500 A
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.