Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête cylindrique (TC)

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à tête cylindrique (TC)

VIS À TÊTE CYLINDRIQUE

Les vis à tête cylindrique ou vis à tête cylindrique ont une tête en forme de cylindre. Ce type de vis est destiné à un usage intensif et se distingue donc par sa résistance et sa durabilité pour garantir un assemblage sûr. On trouve ces vis dans la construction de machines, de véhicules et d'installations, entre autres. Elles sont disponibles en différents types et peuvent être fabriquées dans différents matériaux allant de l'acier au laiton ou à l'acier inoxydable.

MATÉRIAUX ET REVÊTEMENTS DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE

Les matériaux les plus courants pour les vis sont l'acier, l'acier inoxydable et le laiton. Leurs propriétés peuvent être influencées par différents revêtements afin d'assurer une protection à long terme.

  • Vis à tête cylindrique en acier inoxydable - L'acier inoxydable est particulièrement adapté à une utilisation en extérieur car il est moins sujet à la rouille. La résistance du matériau utilisé est indiquée par une combinaison de lettres et de chiffres. Le A signifie inoxydable, le A4, par exemple, étant encore plus robuste que le A2 et insensible à l'eau de mer et à certains acides. La résistance des vis est représentée par le chiffre suivant - 70 signifie 700N/mm².
  • Vis à tête cylindrique en acier - Les vis à tête cylindrique en acier sont généralement utilisées à l'intérieur en raison de leur sensibilité à la rouille. Pour ces vis également, nous utilisons des chiffres pour donner des informations supplémentaires sur leur résistance.
  • Vis à tête cylindrique en laiton - Les vis à tête cylindrique en laiton sont souvent utilisées avec du bois. En cas d'utilisation à l'extérieur, il est important d'augmenter la teneur en nickel pour que la vis résiste aux intempéries.
  • Revêtements des vis à tête cylindrique - Outre les différents types de matériaux, il existe également différentes variantes de revêtements. Ce revêtement peut offrir une protection supplémentaire contre la corrosion ou d'autres influences telles que les acides. Würth propose des vis de culasse avec les revêtements suivants : brut, zingué, chromé et nickelé.

TYPES DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE

Vous trouverez différents types de vis à tête cylindrique dans notre boutique en ligne. Nous proposons des vis avec presque toutes les variantes d'entraînement, de la vis TX à la vis à fente, et différents types de filetage (filetage complet, filetage partiel, filetage fin, etc.).

Presque toutes nos vis à tête cylindrique sont conformes aux normes DIN ou ISO en vigueur. Par exemple, DIN 912 / ISO 4762, DIN 7984 et DIN 6912.

Les vis de culasse sont disponibles dans toutes les tailles courantes, dont les plus courantes sont M4, M6, M8, M10 et M12. Vous trouverez des informations plus détaillées sur les tailles disponibles dans les pages produits.

Würth Logo