Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
10 article(s) avec 110 versions trouvées
Acier inoxydable A2, filetage total, tête fraisée autofraisante, empreinte AW
Acier zingué, bleu, filetage partiel, tête fraisée autofraisante avec encoche, encoche PZ
Acier inoxydable A2, filetage partiel, tête fraisée autrofraisante, empreinte AW.
Vis à filetage total en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée autofraisante pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées au vieillissement
Universal partial-thread screw for fastening wood-to-wood connections in furniture construction, interior finishing or wood construction in indoor dry or wet areas.
Nouveaux processus de fabrication et dessai à la pointe de linnovation pour un niveau de qualité élevé et constant pour les professionnels
Particulièrement adaptée aux constructions en bois/charpentes, constructions en béton et coffrages et à tous les autres assemblages à vis bois/bois dans lesquels du bois de moins bonne qualité est utilisé.
Vis universelle à filetage partiel pour une utilisation robuste dans la construction en bois ou le chevillage temporaire redondant non structurel. La grande empreinte RW assure une transmission de charge maximale pour une fixation rapide et sans jeu des connexions bois-bois dans les zones sèches intérieures ou humides.
Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante, empreinte PZ.
Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée autofraisante pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées au vieillissement
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Nouveaux processus de fabrication et d'essai à la pointe de l'innovation pour un niveau de qualité élevé et constant pour les professionnels